曜日別特売
XCSPA891 Telemecanique Sensors XCSPA Blokovani Telemecanique 48720754

Telemecanique Sensors XCSPA Blokovani

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード48720754品番XCSPA891
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698
仕様(アクチュエータ含む)あり、(ヘッドの方向の数)8幅(mm)30シリーズXCSPA範囲Preventa接続PG 11構成(通常の状態)1NC/2NO材質(ハウジング)ガラス繊維強化PAロックキーRoHS指令(10物質対応)対応安全接点1 NC / 2 NO最大AC電圧(V)240最大DC電圧(V)250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする