ミニ衿オープンシャツ 1011-186

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード48720918 品番1011-186
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,400
この商品は40種類から選べます 他の種類を見る

ミニ衿の枠。コーディネートの可能性を広げるカラー。

濃コン サイズ4L 混率(%)綿100 種別長袖シャツ タイプ吸汗性 胸廻(cm)124 肩幅(cm)54 袖丈(cm)63 着丈(cm)84 色番14 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする