TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 電気部品
TELEMECANIQUE SENSORSの 電気部品その他関連用品
Telemecanique Sensors アクチュエータ/センサーケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(m)
100
芯数
4
注文コード
48720919
品番
XZCB4L0100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ・外径・芯数
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(m)
100
最小曲げ半径(mm)
3
芯数
4
シース色
黒
断熱材
PVC
断面積(mm
2
)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容電圧(V)
300