TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 電気部品
TELEMECANIQUE SENSORSの 電気部品その他関連用品
Telemecanique Sensors アクチュエータ/センサーケーブル
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(m)
10
外径(Φmm)
5.3
芯数
4
注文コード
48720937
品番
XZCPA1241L10
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
この商品は
長さ・外径・芯数
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(m)
10
外径(Φmm)
5.3
芯数
4
動作温度(℃)
(Max)+85
断熱材
PVC
断面積(mm
2
)
0.34
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容電圧(V)
250ac、300dc