TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 電気部品
TELEMECANIQUE SENSORSの 電気部品その他関連用品
Telemecanique Sensors アクチュエータ/センサーケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(m)
10
外径(Φmm)
4.6
芯数
4
注文コード
48720946
品番
XZCPV1141L10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ・外径・芯数
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(m)
10
外径(Φmm)
4.6
芯数
4
動作温度(℃)
(Min)-25
断熱材
PVC
断面積(mm
2
)
0.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容電圧(V)
250ac、300dc