寅壱
寅壱の ワーキングウェア
寅壱の トップス
寅壱の オールシーズン トップス
ミニ衿オープンシャツ 1011-186
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
48721058
品番
1011-186
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,230
この商品は
40
種類から選べます
他の種類を見る
ミニ衿の枠。コーディネートの可能性を広げるカラー。
色
シルバー
サイズ
3L
混率(%)
綿100
種別
長袖シャツ
タイプ
吸汗性
胸廻(cm)
120
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
82
色番
37
袖丈
長袖