寅壱
寅壱の ワーキングウェア
寅壱の トップス
寅壱の 秋冬 トップス
ミニ襟長袖ポロシャツ 1015-614
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
薄紫
サイズ
L
注文コード
48721182
品番
1015-614
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・サイズ
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
アクセントのミニ衿は形態安定仕様。消臭加工でいつもクリーンな印象。
衿部分形態安定仕様つねにシャープな衿元イメージをキープします。
色
薄紫
サイズ
L
混率(%)
表:ポリエステル100(ディンプルメッシュ)
仕様
汗止めテープ(サテンプリント入り)、ロゴ刻印入りボタン、左右マジックテープ付胸ポケット、左袖ブランドルネーム付ペン差し、脇消臭テープ、袖口リブ仕様
種別
長袖ポロシャツ
タイプ
吸汗速乾、消臭
胸廻(cm)
106
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
70
色番
12
袖丈
長袖