TELEMECANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors セーフティ リミットスイッチ Preventa XCSPLシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
48722075
品番
XCSPL761
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(アクチュエータ含む)あり
シリーズ
XCSPL
アクチュエータの種類
ストレート、レバー式
駆動形式
スロー
接続
PG11
構成
(通常の状態)NC/NO
材質(ハウジング)
ナイロン66、プラスチック
ケーブル
(エントリの数)1、(エントリのサイズ)PG11
取付方向
水平
コンタクト数
2
IP等級
IP67
極/投の設定
双極