TELEMECANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors セーフティ リミットスイッチ Preventa XCSPLシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
注文コード
48722084
品番
XCSPL791
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(アクチュエータ含む)あり
幅(mm)
103
シリーズ
XCSPL
アクチュエータの種類
L型埋込レバー
駆動形式
スロー
接続
PG11
構成
(通常の状態)2NC
材質(ハウジング)
ナイロン66、プラスチック
ケーブル
(エントリの数)1、(エントリのサイズ)PG11
コンタクト数
2
IP等級
IP67
極/投の設定
双極