TELEMECANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors 光ファイバセンサ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
電源電圧(V)
12→24dc
注文コード
48723859
品番
XUDA1NSML2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
この商品は
動作温度・電源電圧
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
65
幅(mm)
40
寸法(mm)
65×40×10
出力方式
NPN
電源電圧(V)
12→24dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
光ファイバ
プラスチック
電気的接続
ケーブル
スイッチング周波数(Hz)
1000