TELEMECANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors 光ファイバセンサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
動作温度(℃)
(Max)+60
注文コード
48723956
品番
XUFN05323
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
動作温度・電源電圧
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
23
材質(ハウジング)
PE
検出範囲(mm)
70
動作温度(℃)
(Max)+60
光ファイバ
プラスチック
IP等級
IP64、IP641