※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベスト 1016-611

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48725206 品番 1016-611
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990

通気性にすぐれ、サラリとした感触。
綿素材ファン御用達の夏アイテム。
薄地で、通気性や清涼感のあるマテリアル。コットン100%の天然素材なので、肌ざわりのよさや吸汗性は折紙付。さらりとした着用感を演出します。

サイズL 混率(%)綿100 種別ベスト 胸廻(cm)106 肩幅(cm)41 着丈(cm)60.5 色番4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする