画像準備中

ベスト 1016-611

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ3L サンドベージュ 注文コード48725592 品番1016-611
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など49種類から選べます 他の種類を見る

通気性にすぐれ、サラリとした感触。
綿素材ファン御用達の夏アイテム。
薄地で、通気性や清涼感のあるマテリアル。コットン100%の天然素材なので、肌ざわりのよさや吸汗性は折紙付。さらりとした着用感を演出します。

サンドベージュ サイズ3L 混率(%)綿100 種別ベスト 胸廻(cm)119 肩幅(cm)44 着丈(cm)64 色番96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする