TELEMECANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors 超音波センサ ブロック形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
電源電圧(V)
15→24dc
10→30dc
12→24dc
ターミナルタイプ
4ピンM12コネクタ
4ピンM8コネクタ
4ピンM12コネクタ
検出範囲(mm)
100→1000
3
51→508
6→102
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48725873
品番
XX9D1A1F1M12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
幅(mm)
80
周波数(kHz)
(トランスデューサ)180
出力方式
アナログ
電源電圧(V)
15→24dc
材質(ハウジング)
プラスチック
本体形状
ブロック形
検出範囲(mm)
100→1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP67
ターミナルタイプ
4ピンM12コネクタ
短絡過負荷保護
あり
最大DC電圧(V)
24
逆極性保護
あり