TELEMECANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors 超音波センサ ブロック形
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
電源電圧(V)
10→30dc
10→30dc
12→24dc
ターミナルタイプ
4ピンM8コネクタ
4ピンM8コネクタ
4ピンM12コネクタ
検出範囲(mm)
3
3
51→508
6→102
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48725889
品番
XUVU06M3KSNM8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
幅(mm)
16
出力方式
PNP
電源電圧(V)
10→30dc
材質(ハウジング)
金属
本体形状
ブロック形
検出範囲(mm)
3
IP等級
IP65
ターミナルタイプ
4ピンM8コネクタ
短絡過負荷保護
あり
最大DC電圧(V)
30
逆極性保護
あり