TELEMECANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors 超音波センサ ブロック形
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
電源電圧(V)
12→24dc
10→30dc
12→24dc
ターミナルタイプ
4ピンM12コネクタ
4ピンM8コネクタ
4ピンM12コネクタ
検出範囲(mm)
51→508
3
51→508
6→102
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48725898
品番
XX7V1A1PAM12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
周波数(kHz)
(トランスデューサ)300
出力方式
PNP
電源電圧(V)
12→24dc
材質(ハウジング)
プラスチック
本体形状
ブロック形
検出範囲(mm)
51→508
動作温度(℃)
(Min)-20
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP67
ターミナルタイプ
4ピンM12コネクタ
最大DC電圧(V)
24
逆極性保護
あり