寅壱
寅壱の シャツ・インナー
寅壱の 靴下
ウーリーニッカ靴下 1100-909
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
48726195
品番
1100-909
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
地下足袋にも対応した指付。
ソフトで伸縮性にすぐれたワーク専用靴下。
色
ムラサキ
混率(%)
ナイロン100
サイズ(cm)
25〜27
指タイプ
指付
入数
1足
サイズ
フリー
色番
11