寅壱
寅壱の シャツ・インナー
寅壱の 靴下
ウーリーニッカ靴下 1100-909
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
色
グリーン
注文コード
48726247
品番
1100-909
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
地下足袋にも対応した指付。
ソフトで伸縮性にすぐれたワーク専用靴下。
色
グリーン
混率(%)
ナイロン100
サイズ(cm)
25〜27
指タイプ
指付
入数
1足
サイズ
フリー
色番
45