寅壱
寅壱の ワーキングウェア
寅壱の トップス
寅壱の 秋冬 トップス
ブルゾン(長袖) 1290-124
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
濃コン
サイズ
3L
注文コード
48726292
品番
1290-124
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,160
この商品は
色・サイズ
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
タフでソフトなポリ綿素材
すぐれた耐久性と吸汗性
上品なソフトツイルの表面感
背裏メッシュ仕様
左胸、袖ペン差し付
携帯電話対応左胸ポケット
背身ノーフォークメッシュ仕様
色
濃コン
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル65・綿35(ソフトツイル)
仕様
左胸ペン差し付雨ブタポケット、オリジナルボタン、袖口アジャスター、裾脇シャーリング
種別
長袖ブルゾン
タイプ
吸汗性
胸廻(cm)
128
肩幅(cm)
54.5
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
69
色番
14