寅壱
寅壱の ワーキングウェア
寅壱の トップス
寅壱の 秋冬 トップス
ブルゾン(長袖) 1290-124
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48726308
品番
1290-124
参考基準価格(税別)
¥4,330
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
タフでソフトなポリ綿素材
すぐれた耐久性と吸汗性
上品なソフトツイルの表面感
背裏メッシュ仕様
左胸、袖ペン差し付
携帯電話対応左胸ポケット
背身ノーフォークメッシュ仕様
色
濃コン
サイズ
4L
混率(%)
ポリエステル65・綿35(ソフトツイル)
仕様
左胸ペン差し付雨ブタポケット、オリジナルボタン、袖口アジャスター、裾脇シャーリング
種別
長袖ブルゾン
タイプ
吸汗性
胸廻(cm)
134
肩幅(cm)
56.5
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
71
色番
14