寅壱
寅壱の ワーキングウェア
寅壱の ボトムス
寅壱の 秋冬 ボトムス
ツータックパワー 1290-207
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全96種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48726877
品番
1290-207
参考基準価格(税別)
¥2,970
販売価格(税込)
¥3,179
販売価格(税別)
¥
2,890
バスケットに入れる
カーゴポケットもすっきり。
ゆとりのあるツータック仕様。
タフでソフトなポリ綿素材
すぐれた耐久性と吸汗性
上品なソフトツイルの表面感
右側ポケットペン差し付
色
濃コン
混率(%)
ポリエステル65・綿35(ソフトツイル)
サイズ(cm)
70
色番
14
仕様
雨ブタサイドポケット、オリジナルドットボタン
種別
ツータックパンツ
タイプ
吸汗性