寅壱
寅壱の ワーキングウェア
寅壱の ボトムス
寅壱の 秋冬 ボトムス
ツータックパワー 1290-207
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
濃コン
注文コード
48726913
品番
1290-207
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,970
この商品は
色
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
カーゴポケットもすっきり。
ゆとりのあるツータック仕様。
タフでソフトなポリ綿素材
すぐれた耐久性と吸汗性
上品なソフトツイルの表面感
右側ポケットペン差し付
色
濃コン
混率(%)
ポリエステル65・綿35(ソフトツイル)
股下(cm)
80
サイズ(cm)
76
色番
14
仕様
雨ブタサイドポケット、オリジナルドットボタン
種別
ツータックパンツ
タイプ
吸汗性
ワタリ(cm)
35.3