ツータックパワー 1290-207

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 濃コン 注文コード48727087 品番1290-207
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,310
この商品はなど96種類から選べます 他の種類を見る

カーゴポケットもすっきり。
ゆとりのあるツータック仕様。
タフでソフトなポリ綿素材
すぐれた耐久性と吸汗性
上品なソフトツイルの表面感
右側ポケットペン差し付

濃コン 混率(%)ポリエステル65・綿35(ソフトツイル) 股下(cm)80 サイズ(cm)105 色番14 仕様雨ブタサイドポケット、オリジナルドットボタン 種別ツータックパンツ タイプ吸汗性 ワタリ(cm)40.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする