曜日別特売
MM50-0288-ORW-R サスペンション型 キーホルダー MAD MAX(マッドマックス) 48727674

MM50-0288-ORW-R サスペンション型 キーホルダー MAD MAX(マッドマックス) 48727674
MM50-0288-ORW-R サスペンション型 キーホルダー MAD MAX(マッドマックス) 48727674

サスペンション型 キーホルダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セットオレンジ/ホワイト注文コード48727674品番MM50-0288-ORW-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

リアルに再現されたサスペンション型キーホルダー

材質アルミ/鉄(スプリング部)幅(mm)約22オレンジ/ホワイトストラップ長(mm)150(外リング直径:35、内リング直径:25)ストラップ色レッド(ストロークは致しません)
注意
※ストロークは致しません。
【材質】
アルミ/鉄(スプリング部)
【商品サイズ】
幅約22mm×
【ストラップサイズ】全長125mm 外リング直径:30mm.内リング直径:25mm
【適合車種】
汎用
※注意事項※
●撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
●この商品は海外輸入の社外品となりますので、取り付けには加工が必要になる場合が御座います。
また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。
●パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
●取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする