ツータックパワー 1290-207

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48728076 品番 1290-207
参考基準価格(税別)¥3,650 販売価格(税込) ¥3,949
販売価格(税別)
3,590

カーゴポケットもすっきり。
ゆとりのあるツータック仕様。
タフでソフトなポリ綿素材
すぐれた耐久性と吸汗性
上品なソフトツイルの表面感
右側ポケットペン差し付

シルバー 混率(%)ポリエステル65・綿35(ソフトツイル) サイズ(cm)130 色番37 仕様雨ブタサイドポケット、オリジナルドットボタン 種別ツータックパンツ タイプ吸汗性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする