寅壱
寅壱の ワーキングウェア
寅壱の ボトムス
寅壱の 秋冬 ボトムス
ツータックスラックス 1290-703
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全96種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48728803
品番
1290-703
参考基準価格(税別)
¥2,890
販売価格(税込)
¥3,168
販売価格(税別)
¥
2,880
バスケットに入れる
ハードさを軽減するソフトツイル。
デザインもすっきりとしていて、クリーンな印象。
タフでソフトなポリ綿素材
すぐれた耐久性と吸汗性
上品なソフトツイルの表面感
色
濃コン
混率(%)
ポリエステル65・綿35(ソフトツイル)
股下(cm)
80
サイズ(cm)
82
色番
14
種別
ツータックスラックス
タイプ
吸汗性
ワタリ(cm)
36.6