ツータックスラックス 1290-703

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48729187 品番 1290-703
参考基準価格(税別)¥3,060 販売価格(税込) ¥3,289
販売価格(税別)
2,990

ハードさを軽減するソフトツイル。
デザインもすっきりとしていて、クリーンな印象。
タフでソフトなポリ綿素材
すぐれた耐久性と吸汗性
上品なソフトツイルの表面感

アースグリーン 混率(%)ポリエステル65・綿35(ソフトツイル) 股下(cm)80 サイズ(cm)88 色番17 種別ツータックスラックス タイプ吸汗性 ワタリ(cm)37.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする