曜日別特売
ZCE21 Telemecanique Sensors, ヘッド TELEMECANIQUE SENSORS 48729486

Telemecanique Sensors, ヘッド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個併用可能製品XCシリーズ仕様レバーアームにはアクチュエータヘッドZCE01(品番 ; 447-3698 447-3698 )も必要です。. ユニバーサルOsiconcept. Osiswitchリミットスイッチは、金属製ボディ又はプラスチック製ボディと完全に交換が可能で、動作ヘッドとも完全に交換が可能。 1 NOコンタクト及び1 NCコンタクトと適合。 侵入保護はIP66 / IP67、スイッチはEN50047の要件に適合。 多様なケーブルオプションを使用でき、これらのスイッチでは、電気的な接続動作時に、通常、40 %の時間短縮を実現。 グランドの材質と本体の材質は一致することが必須。 ボディ寸法はこの製品範囲のコンパクト / ミニチュアタイプと同様です。注文コード48729486品番ZCE21
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
仕様レバーアームにはアクチュエータヘッドZCE01(品番 ; 447-3698 447-3698 )も必要です。. ユニバーサルOsiconcept. Osiswitchリミットスイッチは、金属製ボディ又はプラスチック製ボディと完全に交換が可能で、動作ヘッドとも完全に交換が可能。 1 NOコンタクト及び1 NCコンタクトと適合。 侵入保護はIP66 / IP67、スイッチはEN50047の要件に適合。 多様なケーブルオプションを使用でき、これらのスイッチでは、電気的な接続動作時に、通常、40 %の時間短縮を実現。 グランドの材質と本体の材質は一致することが必須。 ボディ寸法はこの製品範囲のコンパクト / ミニチュアタイプと同様です。シリーズOsiSense XCアクセサリタイプヘッド併用可能製品XCシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする