シャツ(長袖) 1291-125

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 濃コン サイズL 注文コード48730727 品番1291-125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,850
この商品は色・サイズなど36種類から選べます 他の種類を見る

シンプルながら、細部には多彩な工夫を結集。
タフでソフトなポリ綿素材
すぐれた耐久性と吸汗性
上品なソフトツイルの表面感
背裏メッシュ仕様
左胸、袖ペン差し付
携帯電話対応左胸ポケット
リングボタン
背身ノーフォークメッシュ仕様

濃コン サイズL 混率(%)ポリエステル65・綿35(ソフトツイル) 仕様左胸ペン差し付雨ブタポケット、背身ノーフォークメッシュ仕様、袖口アジャスター 種別長袖シャツ タイプ吸汗性 胸廻(cm)112 肩幅(cm)44 袖丈(cm)58 着丈(cm)76 色番14 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする