曜日別特売
1291-125 シャツ(長袖) 1291-125 寅壱 48730815

1291-125 シャツ(長袖) 1291-125 寅壱 48730815
1291-125 シャツ(長袖) 1291-125 寅壱 48730815
1291-125 シャツ(長袖) 1291-125 寅壱 48730815
1291-125 シャツ(長袖) 1291-125 寅壱 48730815
1291-125 シャツ(長袖) 1291-125 寅壱 48730815
1291-125 シャツ(長袖) 1291-125 寅壱 48730815
1291-125 シャツ(長袖) 1291-125 寅壱 48730815

シャツ(長袖) 1291-125

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズM
アースグリーン
内容量1着注文コード48730815品番1291-125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,850

シンプルながら、細部には多彩な工夫を結集。
タフでソフトなポリ綿素材
すぐれた耐久性と吸汗性
上品なソフトツイルの表面感
背裏メッシュ仕様
左胸、袖ペン差し付
携帯電話対応左胸ポケット
リングボタン
背身ノーフォークメッシュ仕様

アースグリーンサイズM混率(%)ポリエステル65・綿35(ソフトツイル)仕様左胸ペン差し付雨ブタポケット、背身ノーフォークメッシュ仕様、袖口アジャスター種別長袖シャツタイプ吸汗性胸廻(cm)108肩幅(cm)42袖丈(cm)56着丈(cm)74色番17袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする