TEMPATRON
TEMPATRONの 制御機器・PLC・リレー
TEMPATRONの リレー
TEMPATRONの リレーその他関連用品
Tempatron リレー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48731437
品番
HSR-24VDC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
接点構成
2c
長さ(mm)
36
寸法(mm)
36×36×54
コイル定格電圧(V)
DC24
高さ(mm)
54
取付方式
プラグイン
奥行(mm)
36
保護構造
ケース入り(IP40)
端子形状
プラグイン端子
接点材質
銀
定格電流(mA)
37
接点最大許容電圧(V)
DC50
接点最大許容電流(A)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
ターミナルタイプ
スルーホール