寅壱
寅壱の ワーキングウェア
寅壱の トップス
寅壱の オールシーズン トップス
ロングオープン 1309-108
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
パール
サイズ
LL
注文コード
48731463
品番
1309-108
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・サイズ
など
81
種類から選べます
他の種類を見る
袖ペン差し付ポケット
袖口アジャスター
脇スリット
色
パール
サイズ
LL
種別
長袖シャツ
胸廻(cm)
116
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
84
色番
2
袖丈
長袖