TEMPATRON
TEMPATRONの 制御機器・PLC・リレー
TEMPATRONの リレー
TEMPATRONの リレーその他関連用品
Tempatron リレーソケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
併用可能製品
オクタルリレー
注文コード
48731473
品番
S8P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
この商品は
併用可能製品
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
250ac
材質
ナイロン PA6
質量(g)
70
取付方式
M3ねじ or 35mm DINレール
定格電流(A)
10
絶縁体
>1000
難燃性
UL94 V0
保護
IP20
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクセサリタイプ
ソケット
併用可能製品
オクタルリレー