寅壱
寅壱の ワーキングウェア
寅壱の トップス
寅壱の オールシーズン トップス
ロングオープン 1309-108
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全81種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48731786
品番
1309-108
参考基準価格(税別)
¥5,690
販売価格(税込)
¥6,248
販売価格(税別)
¥
5,680
バスケットに入れる
袖ペン差し付ポケット
袖口アジャスター
脇スリット
色
グレー
サイズ
5L
種別
長袖シャツ
色番
7
袖丈
長袖