HUBER & SUHNER
HUBER & SUHNERの 電気部品
HUBER & SUHNERの 電気部品その他関連用品
Test cable assembly
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48731936
品番
TL8A-11N-11SMA-01500-51
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
動作温度(℃)
(Min)-5
シース色
青
断熱材
PEフォーム(ケーブル), TPU (外装)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
Cu-Be / 金
特性インピーダンス(Ω)
50