Thermo Electric Devices
Thermo Electric Devicesの 冷却(制御機器)
Thermo Electric Devicesの ブロワ
Thermo Electric Devicesの ブロワその他関連用品
Thermo Electric Devices リキッドヒート交換器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48732444
品番
LI102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(冷却エレメントの数)1
材質
(ラジエター)銅、(チューブコネクタ)銅
幅(mm)
32
寸法(mm)
9.7×32×51
高さ(mm)
9.7
奥行(mm)
51
冷媒
水ベースのクーラント