Thermo Electric Devices
Thermo Electric Devicesの 冷却(制御機器)
Thermo Electric Devicesの ブロワ
Thermo Electric Devicesの ブロワその他関連用品
Thermo Electric Devices リキッドヒート交換器
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48732453
品番
LI301
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(冷却エレメントの数)1
材質
(ラジエター)銅、(チューブコネクタ)銅
幅(mm)
89
寸法(mm)
12.7×89×64
高さ(mm)
12.7
奥行(mm)
64
冷媒
水ベースのクーラント