画像準備中

ロングオープン 1309-108

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48732565 品番 1309-108
参考基準価格(税別)¥4,330 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990

袖ペン差し付ポケット
袖口アジャスター
脇スリット

ライトシルバ サイズ3L 種別長袖シャツ 胸廻(cm)120 肩幅(cm)50 袖丈(cm)65 着丈(cm)86 色番38 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする