仕様コンジットストラップ. コンジットストラップ - 支持し、剛体又は柔軟な金属製コンジットを硬い面にしっかりと締め付けるために使用します。この無骨な可塑性コンジットストラップは、亜鉛めっき仕上げを施されており、内側に歯が付いています(A)。これはコンジットが縦に配置されている場合に水分が溜まって腐食が開始することを防ぎきます。
材質可鍛鉄
長さ(mm)49.276
幅(mm)15.0622
色ナチュラル
タイプ(ケーブルクリップ/クランプ スタイル)コンジットストラップ
深さ(mm)6.35
固定方法ネジ