トーマス&ベッツ
トーマス&ベッツの 電気部品
トーマス&ベッツの 電気部品その他関連用品
Thomas & Betts フック / ループストラップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1リール(1個)
注文コード
48732776
品番
FOR180-50-6RS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
材質
ナイロン
幅(mm)
19.05
色
青
長さ(m)
4.572
シリーズ
Ty-Grip
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40〜+104