トーマス&ベッツ
トーマス&ベッツの 電気部品
トーマス&ベッツの 電気部品その他関連用品
Thomas & Betts ベルクロ 結束バンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
48732794
品番
FO200-50-0RS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
材質
ナイロン
長さ(mm)
228.6
幅(mm)
19.05
色
黒
シリーズ
Ty-Grip
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40〜+104
最大バンドル直径(Φmm)
50.8