トーマス&ベッツ
トーマス&ベッツの 電気部品
トーマス&ベッツの 電気部品その他関連用品
Thomas & Betts ワイヤーストリッパー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最大寸法(mm)
13
仕様
丸型ケーブルストリッパ. 手の届きにくい場所での皮むきにも最適 丸型ケーブル及びコンチネンタルタイプのケーブルでの外部絶縁被覆の除去用に設計 天井や壁、ジャンクションボックス、スイッチ又はヒューズボックスでの同一面上皮むきに対応(切込み深さの調整不要) 人間工学に基づいた設計 頑丈なポリアミドベースのプラスチック製
ケーブルタイプ
丸型
注文コード
48732803
品番
CABSTRIP13RS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
最大寸法・仕様・ケーブルタイプ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
丸型ケーブルストリッパ. 手の届きにくい場所での皮むきにも最適 丸型ケーブル及びコンチネンタルタイプのケーブルでの外部絶縁被覆の除去用に設計 天井や壁、ジャンクションボックス、スイッチ又はヒューズボックスでの同一面上皮むきに対応(切込み深さの調整不要) 人間工学に基づいた設計 頑丈なポリアミドベースのプラスチック製
最小寸法(mm)
8
範囲(mm)
(ストリップ)8→13
最大寸法(mm)
13
ケーブルタイプ
丸型