Thomas & Betts ワイヤーストリッパー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最大寸法(mm)16 仕様それぞれのケーブルストリッパのハンドル内部に予備ブレードが付属しています。. 回転式ブレードケーブルストリッパ. 強化ポリアミドプラスチックから製造 すべての一般的な丸型ケーブルの正確、迅速、及び安全なストリッピングに対応する2サイズ 両方の工具が、内部導体の損傷を防ぐための可変切り込み深さ調整を備えており、ウインドウカットや長手方向のカットに適しています。 ケーブルタイプ丸型 注文コード48732819 品番CABSTRIP4-16RS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は最大寸法・仕様・ケーブルタイプなど6種類から選べます 他の種類を見る
仕様それぞれのケーブルストリッパのハンドル内部に予備ブレードが付属しています。. 回転式ブレードケーブルストリッパ. 強化ポリアミドプラスチックから製造 すべての一般的な丸型ケーブルの正確、迅速、及び安全なストリッピングに対応する2サイズ 両方の工具が、内部導体の損傷を防ぐための可変切り込み深さ調整を備えており、ウインドウカットや長手方向のカットに適しています。 最小寸法(mm)4 範囲(mm)(ストリップ)4→16 最大寸法(mm)16 ケーブルタイプ丸型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする