トーマス&ベッツ
トーマス&ベッツの 電気部品
トーマス&ベッツの 電気部品その他関連用品
Thomas & Betts ワイヤーストリッパー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最大寸法(mm)
27
仕様
それぞれのケーブルストリッパのハンドル内部に予備ブレードが付属しています。. 回転式ブレードケーブルストリッパ. 強化ポリアミドプラスチックから製造 すべての一般的な丸型ケーブルの正確、迅速、及び安全なストリッピングに対応する2サイズ 両方の工具が、内部導体の損傷を防ぐための可変切り込み深さ調整を備えており、ウインドウカットや長手方向のカットに適しています。
ケーブルタイプ
丸型
注文コード
48732828
品番
CABSTRIP8-27RS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
最大寸法・仕様・ケーブルタイプ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
それぞれのケーブルストリッパのハンドル内部に予備ブレードが付属しています。. 回転式ブレードケーブルストリッパ. 強化ポリアミドプラスチックから製造 すべての一般的な丸型ケーブルの正確、迅速、及び安全なストリッピングに対応する2サイズ 両方の工具が、内部導体の損傷を防ぐための可変切り込み深さ調整を備えており、ウインドウカットや長手方向のカットに適しています。
最小寸法(mm)
8
範囲(mm)
(ストリップ)8→27
最大寸法(mm)
27
ケーブルタイプ
丸型