内容量1個
仕様Thomas and Betts製ストリッパ. 外径が4.8 → 7.5 mmの一般的な同軸ケーブル(アンテナケーブルや伝送ケーブルを含む)の2及び3レベルストリッピングに最適な工具です。このハンディパケット工具は、使い方が極めて簡単で、切り込み深さの調整やカセットの変更が必要ありません。また、3 x 0.75 mm2、10、及び16 mm2のケーブルのフレキシブルケーブルストリッパとして使用することもできます。長さが110 mm、直径が20 mmの丈夫なポリアミドプラスチック製のため、すべてのサービスエンジニア及びメンテナンスエンジニアに最適な工具です。
ケーブルタイプ同軸、フレキシブル
注文コード48732837
品番COAXSTRIP2RS