トーマス&ベッツ
トーマス&ベッツの 電気部品
トーマス&ベッツの 電気部品その他関連用品
Thomas & Betts 結束バンド Ty-Fastシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
幅(mm)
9
注文コード
48732864
品番
TY1000-175
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ナイロン 66
幅(mm)
9
色
ナチュラル
タイプ
リリース不可
長さ(m)
1.032
シリーズ
Ty-Fast
引張強度(N)
778.438
紫外線カット
なし
入数
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40〜+85
最大バンドル直径(Φmm)
305