トーマス&ベッツ
トーマス&ベッツの 電気部品
トーマス&ベッツの 電気部品その他関連用品
Thomas & Betts 結束バンド Ty-Rapシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
幅(mm)
3.56
注文コード
48732943
品番
TY524MR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
73
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ナイロン 66
長さ(mm)
139.7
幅(mm)
3.56
色
ナチュラル
タイプ
リリース不可
シリーズ
Ty-Rap
引張強度(N)
177.9
入数
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40〜+85
最大バンドル直径(Φmm)
28.7