Thomas & Betts 結束バンド Ty-Rapシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 幅(mm)3.56 注文コード48732977 品番TY24MX
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は幅・内容量など73種類から選べます 他の種類を見る
材質ナイロン 66 長さ(mm)139.7 幅(mm)3.56 タイプ耐候性 シリーズTy-Rap 引張強度(N)177.9 紫外線カットあり 入数1000 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40〜+85 最大バンドル直径(Φmm)28.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする