トーマス&ベッツ
トーマス&ベッツの 電気部品
トーマス&ベッツの 電気部品その他関連用品
Thomas & Betts 結束バンド Ty-Rapシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
幅(mm)
3.6
注文コード
48732995
品番
TY24MX-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
73
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ナイロン
長さ(mm)
139.7
幅(mm)
3.6
色
黒
シリーズ
Ty-Rap
引張強度(N)
177.9
紫外線カット
あり
入数
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40〜+105