トーマス&ベッツ
トーマス&ベッツの 電気部品
トーマス&ベッツの 電気部品その他関連用品
Thomas & Betts 結束バンド Ty-Rapシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
幅(mm)
4.83
注文コード
48733126
品番
TY546MT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
73
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ナイロン 66
長さ(mm)
184.15
幅(mm)
4.83
色
ナチュラル
シリーズ
Ty-Rap
引張強度(N)
222.4
紫外線カット
あり
入数
100
動作温度範囲(℃)
-40〜+85
最大バンドル直径(Φmm)
44.45